Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/4 po
- Longueur2-1/2 po
- Taille du filetage3/4-10 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- Style de têteHexagonales
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité du colis25
- SpécificationsASME B18.2.1, ASTM F593-(CW), acier inoxydable type 316
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière