Motion
CJ13T207S

TIMKEN
CJ13T207S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 4.6875 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04360570
N° MFRCJ13T207S
Prix72.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CJ13T207S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 4.6875 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04360570
N° MFRCJ13T207S
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
Prix72.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.6875 po
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille de l’arbre
    2-7/16 po
  • Poids
    3 lb
  • Largeur
    1.2600 po, 32 mm

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384100
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    883450384100

Aperçu

Description du fabricant
CJ13T207S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.