Motion
22248 CCK/C482W507

SKF
22248 CCK/C482W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI04360592
N° MFR22248 CCK/C482W507
Prix24,839.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22248 CCK/C482W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI04360592
N° MFR22248 CCK/C482W507
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
Prix24,839.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    172.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C2
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576653285
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316576653285

Aperçu

Description du fabricant
22248 CCK C4 82W507 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique