Motion
S20N11S05N
Transformateur encapsulé à usage général - Tension primaire : 240 x 480 V, Tension secondaire : 120 / 240 V, Valeur nominale : 5 kVA
N° D’ARTICLE MI04362243
N° MFRS20N11S05N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transformateur encapsulé à usage général - Tension primaire : 240 x 480 V, Tension secondaire : 120 / 240 V, Valeur nominale : 5 kVA
N° D’ARTICLE MI04362243
N° MFRS20N11S05N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du serpentin
    Aluminium
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 3R
  • Fréquence
    60 Hz
  • Tension primaire
    240 x 480 V
  • Tension secondaire
    120 / 240 V
  • Évaluation VA
    5 kVA

Aperçu

Description du fabricant
S20N11S05N 5KVA 230/460 PO 230/120

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon