Motion
129-0537-002
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série J - série J, déplacement de 1.21 po3/r, type de montage 5-Bolt, taille d’arbre de sortie 0.6250 po, taille de port 9/16–18 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI04362348
N° MFR129-0537-002
Prix824.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série J - série J, déplacement de 1.21 po3/r, type de montage 5-Bolt, taille d’arbre de sortie 0.6250 po, taille de port 9/16–18 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI04362348
N° MFR129-0537-002
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
Prix824.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    333 po
  • Taille du port du moteur
    9/16–18 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    0.6250 po
  • Hauteur totale
    2.37 po
  • Longueur totale
    4.60 po
  • Largeur totale
    2.37 po
  • Poids
    4.80 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    5 Boulon : Dia. 31,47 [1.239] x 5,1 [0,20] Trous de montage Pilot 1/4-28 UNF 2B sur 45 [1.77] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .5625-18 UNF-2B Orifices d’extrémité du joint torique SAE
  • Débit continu
    5.5 gal/min
  • Déplacement
    1.21 po3/r
  • Pression intermittente
    165 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    1043 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    5-Bolt
  • Configuration du port
    .5625-18 UNF-2B Orifices d’extrémité du joint torique SAE
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    Série J
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HYDRAULIQUE 129-0537
  • Jeu de gérolers à dégagement constant
  • Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales
  • Performance prolongée sans fuite
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon