Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- RoulementsRoulement coulissant
- Pays d’origineJP
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Filetage de port standardNPT 1/8
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- SérieCXS
Aperçu
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
- Précision non rotative : ± 0.1°
- Déflexion : ± 0.03mm
- Plage de réglage de course : 0 à -10mm
- Capacité d’interrupteur automatique