Motion
142269KY
Embrayages et freins de restriction Airflex de série CB simples
N° D’ARTICLE MI04363113
N° MFR142269KY
Prix8,057.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayages et freins de restriction Airflex de série CB simples
N° D’ARTICLE MI04363113
N° MFR142269KY
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
Prix8,057.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    5.25 po
  • Inertie
    252 livres par pied carré
  • Taille
    28 po-oz

Détails

  • Application
    Machinerie de fabrication de boîtes de conserve, équipement de lessive commercial, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères, machinerie d’impression, machinerie de traitement du caoutchouc, machinerie de construction de pneus
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    CB
  • Configuration
    Élément unique
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série CB
  • Couple statique avant
    106000 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
142269KY 28CB525 EL ENSEMBLE MSC 1 VA
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good