Motion
142739SW
Embrayages et freins à constriction Airflex série VC simple largeur
N° D’ARTICLE MI04363407
N° MFR142739SW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayages et freins à constriction Airflex série VC simple largeur
N° D’ARTICLE MI04363407
N° MFR142739SW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    12 po
  • Taille
    38 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Élément unique
  • Type d’article
    Embrayage
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC

Aperçu

Description du fabricant
142739SW 38VC1200 EL AVEC COUPLE PLEIN
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples