Motion
142821HR
Embrayages et freins à constriction Airflex série VC simple largeur
N° D’ARTICLE MI04363416
N° MFR142821HR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayages et freins à constriction Airflex série VC simple largeur
N° D’ARTICLE MI04363416
N° MFR142821HR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    10 po
  • Taille
    16 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Élément unique
  • Type d’article
    Embrayage
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC

Aperçu

Description du fabricant
142821HR 16VC1000 EL AVEC UN CÔTÉ QRV ETD
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples