Motion
142841MK
Ensemble d’embrayages de contrainte et d’éléments de freins Airflex série VC
N° D’ARTICLE MI04363462
N° MFR142841MK
Prix63,312.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’embrayages de contrainte et d’éléments de freins Airflex série VC
N° D’ARTICLE MI04363462
N° MFR142841MK
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
Prix63,312.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    12 po
  • Inertie
    7285 livres par pied carré
  • Taille
    52 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Élément unique
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    550 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC
  • Couple statique avant
    1215000 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
142841MK 52VC1200 ELEM SPÉCIFICATIONS SC BOUT À BOUT
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples