Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction5.5 po
- Inertie1150 livres par pied carré
- Taille40 po-oz
Détails
- ApplicationPropulsion marine
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageCM
- ConfigurationÉlément unique
- Type d’articleEmbrayage
- Vitesse maximale900 tr/min
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieSérie CM
- Couple statique avant369500 lbIN@75 PSI
Aperçu
- Tube de constriction robuste semblable à un pneu
- Force appliquée uniformément au rayon optimal
- Vaste gamme de couples