Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction5 po
- Taille30 po-oz
Details
- ApplicationPropulsion marine
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageCM
- ConfigurationÉlément unique
- Type d’articleEmbrayage
- Vitesse maximale915 tr/min
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieSérie CM
- Couple statique avant188000 lbIN@75 PSI
Aperçu
Description du fabricant
146212B 30CM500 ENSEMBLE ÉLÉM
- Tube de constriction robuste semblable à un pneu
- Force appliquée uniformément au rayon optimal
- Vaste gamme de couples