Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction6.5 po
- Taille33 po-oz
Détails
- ApplicationUsines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageVC
- ConfigurationApplication double
- Type d’articleEmbrayage
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieSérie VC
Aperçu
Description du fabricant
104623 33VC650 DL CL APPL, VC-50
- Tube de constriction robuste semblable à un pneu
- Force appliquée uniformément au rayon optimal
- Vaste gamme de couples