Motion
104704
Application simple et large des embrayages et freins de restriction Airflex série VC
N° D’ARTICLE MI04365515
N° MFR104704
Prix115,595.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Application simple et large des embrayages et freins de restriction Airflex série VC
N° D’ARTICLE MI04365515
N° MFR104704
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
Prix115,595.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    12 po
  • Taille
    38 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Application unique
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    740 tr/min
  • Série
    Série VC
  • Couple statique avant
    680000 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
104704 38VC1200 CL APPL
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif