Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction12 po
- Taille42 po-oz
Détails
- ApplicationUsines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageVC
- ConfigurationApplication unique
- Type d’articleEmbrayage
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieSérie VC
Aperçu
Description du fabricant
104705 42VC1200 CL APPL, VC-509
- Tube de constriction robuste semblable à un pneu
- Force appliquée uniformément au rayon optimal
- Vaste gamme de couples