Motion
104746
Application double largeur des embrayages et freins de restriction Airflex VC Series
N° D’ARTICLE MI04365532
N° MFR104746
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Application double largeur des embrayages et freins de restriction Airflex VC Series
N° D’ARTICLE MI04365532
N° MFR104746
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    12 po
  • Taille
    46 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Application double
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC
  • Couple statique avant
    950000 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
104746 46VC1200 DL CL APPL,VC51
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif