Motion
C02400260880M

AS RAYMOND
C02400260880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.8800 in Length, 0.0260 in Wire Size, 8.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04371967
N° MFRC02400260880M
Prix2.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400260880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.8800 in Length, 0.0260 in Wire Size, 8.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04371967
N° MFRC02400260880M
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
Prix2.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.0014 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400260880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-026-0880M PRINTEMPS