Motion
SFT-18 HT

SEALMASTER
SFT-18 HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.1250 po, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint Nomex
N° D’ARTICLE MI04372845
N° MFRSFT-18 HT
Prix1,595.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-18 HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.1250 po, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint Nomex
N° D’ARTICLE MI04372845
N° MFRSFT-18 HT
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
Prix1,595.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5938 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.1300 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur du boîtier
    1.1719 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Global Hauteur  
    3-1/4 po, 82.60 mm
  • Longueur totale
    5-9/16 po, 141.30 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5625 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Numéro de palier
    46065
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4381 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    712223
  • Numéro CUP du fabricant
    662461344996
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-12 HT
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461344996

Aperçu

Description du fabricant
SFT-18 HT - BRIDE
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good