Motion
CBG1BA63-125-HN

SMC CORP OF AMERICA
CBG1BA63-125-HN

CBG1, Cylindre de verrouillage d’extrémité
N° D’ARTICLE MI04373312
N° MFRCBG1BA63-125-HN
Prix163.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CBG1BA63-125-HN

CBG1, Cylindre de verrouillage d’extrémité
N° D’ARTICLE MI04373312
N° MFRCBG1BA63-125-HN
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
Prix163.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur totale
    292 mm
  • Largeur totale
    72 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Type de montage
    Montage de base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1

Aperçu

Description du fabricant
CBG1BA63-125-HN CBG1, CYLINDRE DE VERROUILLAGE D'EXTRÉMITÉ
  • Cylindre de verrouillage d'extrémité, CBG1
  • Double action, tige unique
  • 7 styles de montage disponibles
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Pare-chocs en caoutchouc ou coussin d’air standard
  • Capacité de commutation automatique