Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale38 mm
- Longueur totale190 mm
- Largeur totale38 mm
- Taille du port1/8 BSPP
- Taille de la tigeM10
- Taille de la tige / FiletageM10 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Matériau du corpsAlliage d’aluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en caoutchouc
- Pression de fonctionnement minimale0.05 MPa
- Type de montageMontage du nez
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonRessort de rappel à simple effet
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieC76
Aperçu
- Cylindre pneumatique, à action unique, monotige
- Ressort de rappel ou extension de ressort
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40
- AVC jusqu’à 250mm
- Capacité d’interrupteur automatique