Motion
CD85N16-60-A
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04373359
N° MFRCD85N16-60-A
Prix37.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04373359
N° MFRCD85N16-60-A
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
Prix37.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur totale
    171 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige
    M6x1
  • Taille de la tige / Filetage
    M6x1 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    60 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    ZC
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    C85
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
CD85N16-60-A CYLINDRE

Vous pourriez également aimer