Motion
CD85N20-50-B-XC6B

SMC CORP OF AMERICA
CD85N20-50-B-XC6B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04373366
N° MFRCD85N20-50-B-XC6B
Prix41.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD85N20-50-B-XC6B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04373366
N° MFRCD85N20-50-B-XC6B
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
Prix41.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur totale
    176 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Taille de la tige
    M8x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M8x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    ZC
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.08 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.08 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    C85
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE CD85N20-50-B-XC6B , ISO, DBL

Vous pourriez également aimer