Motion
H615-025-R
Débitmètre hydraulique - Port de 2 gal/min, NPTF, femelle, débit max. de 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI04373369
N° MFRH615-025-R
Prix547.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - Port de 2 gal/min, NPTF, femelle, débit max. de 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI04373369
N° MFRH615-025-R
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
Votre prix547.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    2 gal/min
  • Taille du port
    1-1/2 NPTF

Détails

  • Action
    Directement
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    +325 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Eau
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
H615-025-R

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif