Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps7/16 po
- Diamètre de la pointe de forage3/16 po
- Longueur de la pointe de forage3/16 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Taille commerciale#5
Détails
- Angle fraisé60 °
- Direction de coupeCoupe à droite
- Style de coupeSimple
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Angle de pointe118 °
- Type de tigeRonde unie
- Extrémité simple ou doubleDouble