Motion
23050
Long-Series, acier haute vitesse, no 3, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 1/4 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI04374791
N° MFR23050
Prix40.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Long-Series, acier haute vitesse, no 3, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 1/4 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI04374791
N° MFR23050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/4 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    7/64 po
  • Longueur de la pointe de forage
    7/64 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Taille commerciale
    #3

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    Long
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
23050 PEIGNE DR/CS #3X5 HSS RH 60 D

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif