Motion
50388
Fraise - Angle de 82 °, 3 cannelures, diamètre du corps de 3/8 po, diamètre de la tige de 1/4 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04374798
N° MFR50388
Prix29.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 3 cannelures, diamètre du corps de 3/8 po, diamètre de la tige de 1/4 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04374798
N° MFR50388

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
50388 CENTRE AÉROSOL 3/8X82 DEG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif