Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Largeur totale0.0313 po
Détails
- Numéro de pièce du roulement compatibleNTA-512
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- Type de produitRondelles de roulement de butée de rouleau
- CUP_NON605790229527
- Type de rondelleRondelle de butée
Aperçu
Description du fabricant
TRA-512;PD;L051 (EMBALLAGE DE 200PC )