Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#48
- Cannelure Longueur1 po
- Global Longueur2 po
- Diamètre de la tige0.076 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- SérieDR02
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
DR02248 H.S. FORET À TIGE STR 48