Spécifications
Dimensions
- Couple continu4779 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Hauteur totale5.39 po
- Longueur totale7.55 po
- Largeur totale4.80 po
Détails
- Bride de montage réelleSans roulement, boulon 4 ; diamètre pilote 101.6 [4.00] 13.59 [.535] Dia. Trous sur 127.0 [5.00] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelSans roulement
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu75 L/min
- Déplacement11.89 po3/r
- Pression intermittente260 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.350 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum20 gal/min
- Régime maximum continu500 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 4-Bolt - 4 po Pilot
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série2000 - Sans roulement
- Type d’arbreSans roulement
Aperçu
- Fonctions spéciales (matériel) : aucune
- Accessoires : aucun
- Type de montage : standard, boulon 2
- Soupape de navette/décharge basse pression : aucune
- Caractéristiques spéciales (assemblage) : aucune
- Identification du client : aucune
- Option Geroler : standard
- Peinture/emballage : peint en noir peu lustré, boîte individuelle
- Option de débit de pression : aucune
- Option de joint : standard