Motion
ARG20K-N01BG1-1Z

SMC CORP OF AMERICA
ARG20K-N01BG1-1Z

Régulateur d'air - À utiliser avec le cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI04379672
N° MFRARG20K-N01BG1-1Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARG20K-N01BG1-1Z

Régulateur d'air - À utiliser avec le cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI04379672
N° MFRARG20K-N01BG1-1Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    3 à 29 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARG20K-N01BG1-1Z , POIGNÉE DE MANOMÈTRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon