Motion
54B-162215
Bague droite - DI 16 mm, DI 22 mm, longueur 15 mm, matériau fritté avec lubrifiant solide dispersé
N° D’ARTICLE MI04381768
N° MFR54B-162215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 16 mm, DI 22 mm, longueur 15 mm, matériau fritté avec lubrifiant solide dispersé
N° D’ARTICLE MI04381768
N° MFR54B-162215
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Valeur P maximale
    10 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 1.65, Lubrification périodique 3.25 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Longueur  
    15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Matériau fritté avec lubrifiant solide dispersé
  • Spécification du matériel
    Cermet M
  • Valeur V max.
    Séchage 0.85 ; Lubrification périodique 1.65 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    Séchage -40 à +392, lubrification périodique -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    54B
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
54B-162215 DOUILLE
  • ·Réparable sans lubrification.·Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon