Spécifications
Dimensions
- Taille du corpsM3, M5 standard
Details
- MesureSortie du compteur
- Type de tuyauterieUniverselle
- Norme de filetageSortie du compteur
Aperçu
Description du fabricant
AS1301FG-M5-06 COMMANDE DE DÉBIT
- Spécification en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs
- Disponible avec ports PT ou NPT
- Raccords à une touche
- Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine
- Les filets avec et sans scellant sont disponibles en standard
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité