Motion
AOMR-20-SAE-R30
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOMR, taille 20, taille de port SAE-16 (1-5/16-12), 2 passages
N° D’ARTICLE MI04381819
N° MFRAOMR-20-SAE-R30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOMR, taille 20, taille de port SAE-16 (1-5/16-12), 2 passages
N° D’ARTICLE MI04381819
N° MFRAOMR-20-SAE-R30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    18.22 po
  • Longueur totale
    19.72 po
  • Taille du port
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Taille de l’unité
    20

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    AOMR

Aperçu

Description du fabricant
AOMR-20-SAE R30 REFROIDISSEUR