Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.8438 po
- Espacement des trous de boulon5-27/32 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.6875 po
- Longueur de l’alésage2-7/32 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2200 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.2810 po
- Longueur totale7.0900 po
- Largeur totale4.3800 po
- Poids4.8 lb
Détails
- Numéro de palierYG227NLZ42
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3Y227NC1Z42 Roulements à billes - FX3Y227NC1Z42
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7370 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant793699299779
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5330 tr/min
- Vitesse maximale5330 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique4590 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699299779
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 11/16 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvres unique, usiné pour bouchon d’extrémité, sans bouchon d’extrémité, remplissage de graisse à 100 %, Logement bouché