Motion
FA 4 RSB

LOVEJOY INC
FA 4 RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790403867 - 4, 62 à 147 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04381869
N° MFRFA 4 RSB
Prix1,226.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
FA 4 RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790403867 - 4, 62 à 147 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04381869
N° MFRFA 4 RSB
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
Prix1,226.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    9-3/4 po
  • Code de taille de raccord
    4
  • Distance entre les arbres
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    7-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-3/4 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    12-1/2 po
  • Poids
    56.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904038675
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    FA
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Capacité de couple
    263400 po
  • CUP_NON
    697904038675

Aperçu

Description du fabricant
FA-4-HUB-RSB

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon