Motion
KBFDG5V-7-2C-150N85-X-M2-PC7-H1-10

VICKERS BY DANFOSS
KBFDG5V-7-2C-150N85-X-M2-PC7-H1-10

02-412124 Vanne proportionnelle à commande hydraulique -
N° D’ARTICLE MI04381902
N° MFRKBFDG5V-7-2C-150N85-X-M2-PC7-H1-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KBFDG5V-7-2C-150N85-X-M2-PC7-H1-10

02-412124 Vanne proportionnelle à commande hydraulique -
N° D’ARTICLE MI04381902
N° MFRKBFDG5V-7-2C-150N85-X-M2-PC7-H1-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    235.8 mm
  • Longueur totale
    330.4 mm
  • Largeur totale
    92 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Débit maximum
    22.4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Nombre de façons
    4
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KBFDG5V-7-2C150N85-X-M2-PC7-H1-10