Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6301-2RLDC3 BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6301 2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur de 12 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant612
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106986850