Motion
2861
Moteur à engrenage parallèle CA Pacesetter - 20:1 Rapport, 3/8 hp, 460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1.90 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04382225
N° MFR2861
Prix888.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA Pacesetter - 20:1 Rapport, 3/8 hp, 460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1.90 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04382225
N° MFR2861

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix888.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    20:1
  • Charge suspendue
    300 lb
  • Poids
    16.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.90 A
  • Couple de pleine charge
    240 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3020
  • Puissance d’entrée
    3/8 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    42R
  • Régime de sortie
    85.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a., 460 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
2861 MTR

Vous pourriez également aimer