Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3.2500 po
- Dimensions du boîtier(L) 8.0000 po x (H) 6.9380 po x (L) 6.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio80:1
- Facteur de service1.00
- Poids75.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéCouronne
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée1.0300 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant690310045596
- Type de montageMonté sur la base
- Régime de sortie21 tr/min
- Couple de sortie2000
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2275 lb
- RéductionCélibataire
- SérieGRG