Motion
521H20A+420

THOMSON (ALTRA)
521H20A+420

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 20 mm, standard
N° D’ARTICLE MI04382660
N° MFR521H20A+420
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H20A+420

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 20 mm, standard
N° D’ARTICLE MI04382660
N° MFR521H20A+420
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Longueur totale
    420 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Taille de la vis de rail
    M5
  • Poids
    1.478 lb

Details

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Qualité H, précision de style A
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
RAIL 521H20A + 420MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif