Motion
AXK1114

NTN
AXK1114

Rouleau à aiguilles de butée et ensemble de cage - Type AXK
N° D’ARTICLE MI04383304
N° MFRAXK1114
Prix50.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AXK1114

Rouleau à aiguilles de butée et ensemble de cage - Type AXK
N° D’ARTICLE MI04383304
N° MFRAXK1114
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
Votre prix50.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7559 po
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.7402 po
  • Global Largeur  
    0.1575 po
  • Poids
    0.132 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rondelle compatible
    AS1114
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359023046
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    57000 lbf
  • Série
    AXK11
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    4547359023046

Aperçu

Description du fabricant
AXK1114 ROULEMENT À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté