Motion
DSW-110
Anneau de retenue externe - matériau en acier, épaisseur de 2.5 mm, diamètre intérieur libre de 106.6 mm
N° D’ARTICLE MI04383470
N° MFRDSW-110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue externe - matériau en acier, épaisseur de 2.5 mm, diamètre intérieur libre de 106.6 mm
N° D’ARTICLE MI04383470
N° MFRDSW-110
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de rainure
    107.7 mm
  • Pour la largeur de rainure
    2.7 mm
  • Pour diamètre d’arbre
    110 mm
  • Diamètre intérieur libre
    106.6 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE FIL MÉTRIQUE DSW-110