Motion
6404166
Encart de rainurage et de rotation de type GITM CBN IB20H grade, largeur de coupe maximale de 3mm , rayon de coin de 1.5mm
N° D’ARTICLE MI04383641
N° MFR6404166
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart de rainurage et de rotation de type GITM CBN IB20H grade, largeur de coupe maximale de 3mm , rayon de coin de 1.5mm
N° D’ARTICLE MI04383641
N° MFR6404166
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1.5 mm
  • Insérer la longueur
    15 mm
  • Profondeur de coupe maximale
    0.3 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    3 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    K
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    GITM 3.00K-1.50
  • Insérer le style
    GITM
  • Qualité du fabricant
    IB20H
  • Matériel
    CBN
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
6404166 GITM 3.00K-1.50 IB20H

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon