Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale4-3/8 po, 5-1/8 po, 6-1/8 po, 6-3/8 po, 7-1/2 po, 7-1/8 po, 8-1/8 po, 9 po, 9-1/8 po
- Tailles des clés1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusPochette
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces9
- CUP_NON092644684029
- Type d’ensemble de clésCombinaison