Motion
D4N-2120

OMRON STI
D4N-2120

D4N Interrupteur de fin de course de sécurité — Interrupteur intégré : 1NC/1NO (action brusque), tête et actionneur : levier à galet (levier en résine, galet en résine)
N° D’ARTICLE MI04383874
N° MFRD4N-2120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OMRON STI
D4N-2120

D4N Interrupteur de fin de course de sécurité — Interrupteur intégré : 1NC/1NO (action brusque), tête et actionneur : levier à galet (levier en résine, galet en résine)
N° D’ARTICLE MI04383874
N° MFRD4N-2120
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
D4N-2120 INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
  • La gamme comprend les modèles avec formulaires de contact 1NC/1NO, 2NC, 2NC/1NO et 3NC
  • M12-connector modèles sont également disponibles, ce qui permet d’économiser sur la main-d’œuvre et de simplifier le remplacement
  • Les contacts normalisés plaqués or offrent une fiabilité de contact élevéePeut être utilisé avec les charges standard et les microcharges
  • Conforme aux exigences des contacts de sécurité des normes EN 115-1, EN 81-20 et EN 81-50 (modèles à action lente uniquement)
  • Normes certifiées : UL, EN (TÜV) et CCC
  • Fabricant : Omron