Motion
NJ220EMA

TIMKEN
NJ220EMA

Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 34 mm
N° D’ARTICLE MI04383996
N° MFRNJ220EMA
Prix1,284.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ220EMA

Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 34 mm
N° D’ARTICLE MI04383996
N° MFRNJ220EMA
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
Prix1,284.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    34 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    34 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    62900 lbf
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NJ22

Aperçu

Description du fabricant
NJ220EMA