Motion
NJ2224EMAC3

TIMKEN
NJ2224EMAC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384016
N° MFRNJ2224EMAC3
Prix3,184.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ2224EMAC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384016
N° MFRNJ2224EMAC3
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
Prix3,184.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    58 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    NJ
  • CUP_NON
    053893751580

Aperçu

Description du fabricant
NJ2224EMAC3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon