Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre95 mm
- Rayon du filet2.1 mm
- Largeur de la bague intérieure32 mm
- Largeur de l’anneau extérieur32 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur32 mm
- Cote de précisionNon évalué
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(2) Anneau extérieur
- Dégagement interneC0
- Rpm max.4100 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)3100 tr/min
- Régime maximum (huile)3600 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +302 °F
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- SérieNU
- CUP_NON053893752051