Motion
NU236EMAC3

TIMKEN
NU236EMAC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 52 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384035
N° MFRNU236EMAC3
Prix8,111.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NU236EMAC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 52 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384035
N° MFRNU236EMAC3
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
Prix8,111.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    52 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    NU
  • CUP_NON
    087796302822

Aperçu

Description du fabricant
NU236EMAC3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon