Motion
U15D10C
Moteur à deux vitesses - 15 hp / 10 hp, 1200 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 286T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, 1180 tr/min - base 1770 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04385222
N° MFRU15D10C
Prix7,558.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à deux vitesses - 15 hp / 10 hp, 1200 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 286T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, 1180 tr/min - base 1770 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04385222
N° MFRU15D10C
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
Prix7,558.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T
  • Dimension C de la longueur totale
    28.2 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    44.4 pi-lb
  • Poids
    262 lb

Détails

  • Régime de base
    1180 tr/min à 1770 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Notre gamme de vitesses variables de la série ACCU de , offre la compatibilité des produits pour une véritable solution de système. Vous pouvez facilement faire correspondre un moteur onduleur de marque U.S. Motors® avec un variateur ou un panneau Nidec Motor Corporation, ou acheter des moteurs et des commandes intégrés. Ces produits axés sur les solutions, conçus pour être utilisés ensemble comme système, facilitent le choix de moteurs et d’entraînements à vitesse variable compatibles qui sont conçus pour fonctionner ensemble pour une meilleure performance et une plus grande fiabilité.
  • Mot-clé de description
    15 hp / 10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382041939
  • Courant maximal admissible
    18.8 A
  • Modèle
    C735
  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Puissance du moteur
    15 hp / 10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    #
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min / 1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382041939

Aperçu

Description du fabricant
15 / 10 HP, 1770 / 1180 tr/min, U15D10C, 460 V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon